Lift electric foarfecă VESTIL EHLTX-3.5-39, 3500 lb. Capacitate, dimensiune 39 inch | AG7RKY

VESTIL Lift electric cu foarfece EHLTX-3.5-39, 3500 lb. Capacitate, dimensiune 39 inch

În stoc
Articol: AG7RKY Model: EHLTX-3.5-39

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,527.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Capacitate3500 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime39 "
Lungime60 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime53 In.
Fază3
Înălțimea ridicată39 In.
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 841.05
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL EHLTX-1-39 Lift electric foarfecă, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 39 inch | AG7RKW EHLTX-1-391000 lbs.39 "60 "--60 "€10,557.78
Lift electric foarfecă VESTIL EHLTX-2-39, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 39 inch | AG7RKX EHLTX-2-392000 lbs.39 "60 "--60 "€11,216.10
VESTIL EHLTX-3-39 Lift electric foarfecă, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 39 inch | AG7RKZ EHLTX-3-393000 lbs.39 "60 "--60 "€12,872.43
VESTIL EHLTX-3653-2-39 Masă de ridicare electrică cu profil redus, dimensiune 53 x 36 inch | AG7RLA EHLTX-3653-2-392000 lbs.3.25 "48 "53 "36 "36 "€11,819.09
VESTIL EHLTX-4853-2-39 Masă de ridicare electrică cu profil redus, dimensiune 53 x 48 inch | AG7RLB EHLTX-4853-2-392000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "€11,819.09
VESTIL EHLTX-6060-2-39 Masă de ridicare electrică cu profil redus, dimensiune 60 x 60 inch | AG7RLC EHLTX-6060-2-392000 lbs.3.25 "66 "60 "60 "60 "€11,819.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Lift electric cu foarfece EHLTX-3.5-39, 3500 lb. Capacitate, dimensiune 39 inch
€13,527.15 /unitate