VESTIL EHLTX-6060-2-39 Masă de ridicare electrică cu profil redus, dimensiune 60 x 60 inci

În stoc
Articol: AG7RLC Model: EHLTX-6060-2-39

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,819.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Materiale cadruOţel
Tensiune manuală24V AC
Înălţime3.25 "
Lungime66 "
Viteza de ridicare14 sec./ft.
Înălțimea de ridicare Max.35 3 / 4 "
Înălțime coborâtă3.25 "
MaterialOţel
Max. Înălţime35 3 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1 1/2 CP
MişcareNeportabil, fix
Tipul operațieiButon, electric
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei60 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului60 "
Sursa de putereCu cablu electric
Voltaj de control manual cu butonul de apăsare24V AC
Înălțimea ridicată39 "
Timp de calatorie14 sec.
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 409.05
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL EHLTX-1-39 Lift electric foarfecă, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 39 inch | AG7RKW EHLTX-1-391000 lbs.39 "60 "--60 "€10,557.78
Lift electric foarfecă VESTIL EHLTX-2-39, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 39 inch | AG7RKX EHLTX-2-392000 lbs.39 "60 "--60 "€11,216.10
Lift electric foarfecă VESTIL EHLTX-3.5-39, 3500 lb. Capacitate, dimensiune 39 inch | AG7RKY EHLTX-3.5-393500 lbs.39 "60 "--60 "€13,527.15
VESTIL EHLTX-3-39 Lift electric foarfecă, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 39 inch | AG7RKZ EHLTX-3-393000 lbs.39 "60 "--60 "€12,872.43
VESTIL EHLTX-3653-2-39 Masă de ridicare electrică cu profil redus, dimensiune 53 x 36 inch | AG7RLA EHLTX-3653-2-392000 lbs.3.25 "48 "53 "36 "36 "€11,819.09
VESTIL EHLTX-4853-2-39 Masă de ridicare electrică cu profil redus, dimensiune 53 x 48 inch | AG7RLB EHLTX-4853-2-392000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "€11,819.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTX-6060-2-39 Masă de ridicare electrică cu profil redus, dimensiune 60 x 60 inci
€11,819.09 /unitate