VESTIL Buncăr de reciclare ENVIR-BIN cu triplu recipient, 2000 lb., oțel

Post: AG7RPD Model: ENVIR-BIN
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,197.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr de reciclare Triple-Bin
baterii incluseNu
Adâncimea coșului46 5 / 16 "
Înălțimea recipientului23 5 / 16 "
Lungimea recipientului46-5/16 "
Volumul coșului1/2 cu. yd.
Lățimea coșului24 "
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru, roșu, verde
Grosimea furcii compatibile2"
Lățimea furcii compatibile7"
Unghiul de descărcare90 grade
Centrul de buzunar al furcii22.75 "
Înălțimea buzunarului furcii2"
Lungimea buzunarului furcii22 3 / 4 "
Lățimea buzunarului furcii7"
Ecartament12 cal.
Calibru (oțel)12 cal.
Înălţime27.13 "
Înălțimea buncărului23.3125 "
Lungimea buncărului46.3125 "
Tip buncărTriple Bin
Lățimea buncărului80.312 "
Lungime57.69 "
MaterialOţel
Max. Capacitate2000 lbs.
StackableNu
Capacitate volum1-1 / 2 cu. yd.
Lăţime80.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 487.35
Înălțimea navei (cm)72.23
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)199.55
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Buncăr de reciclare ENVIR-BIN cu triplu recipient, 2000 lb., oțel
€5,197.24 /unitate