VESTIL Selector electric de comandă EOP-440, 440 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7RPE Model: EOP-440

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,685.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea foarfecelor electrice
Lungimea bazei3.33 ft.
Lățimea bazei1.92 ft.
baterii incluseDa
Capacitatea bateriei60 Ah
Dimensiune baterie11
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate440 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
CuloriGalben, Argintiu
Materiale cadruOţel
Curatenie totala26 "
Înălţime48.75 "
Lungime41.062 "
Timp inferior10 sec.
Înălțime coborâtă26 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei4.92 ft.
Max. Lungimea platformei1.9 ft.
Max. Înălțimea de lucru4.92 ft.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea stocată4.06 ft.
Min. Lungimea stocată3.46 ft.
Numărul de baterii1
Capacitatea persoanei1
Înălțimea balustradei platformei35.25 "
Lățimea peronului1.79 ft.
Ridica Timpul12 sec.
Înălțimea ridicată59 "
Lungimea tavii de stoc23.56 "
Lățimea tăvii de stoc21.5 "
Lungimea utilizabilă a platformei22 3 / 4 "
Latimea utilizabila a platformei21 1 / 2 "
Baza rotilor3"
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 161.55
Înălțimea navei (cm)123.83
Lungimea navei (cm)104.3
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTimp inferiorLungimea bazeiLățimea bazeiMax. Înălțimea platformeiMax. Lungimea platformeiMin. Înălțimea stocatăMin. Lungimea stocatăÎnălțimea balustradei platformeiPreț
Selector electric de comandă VESTIL EOP-500, 500 lb. Capacitate | AG7RPF EOP-50033 sec.4.12 ft.2.56 ft.9.83 ft.3.58 ft.5.9 ft.4.12 ft.43.5 "€16,380.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Selector electric de comandă EOP-440, 440 lb. Capacitate
€9,685.59 /unitate