VESTIL Selector electric de comandă EOP-500, 500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7RPF Model: EOP-500

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,380.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea foarfecelor electrice
Lungimea bazei4.12 ft.
Lățimea bazei2.56 ft.
baterii incluseDa
Capacitatea bateriei80 Ah
Dimensiune baterie11
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Curatenie totala27 "
Înălţime70.875 "
Lungime49.437 "
Timp de ridicare când este încărcat20 sec.
Timp de ridicare la descărcare14 sec.
Timp inferior33 sec.
Înălțime coborâtă27 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei9.83 ft.
Max. Lungimea platformei3.58 ft.
Max. Înălțimea de lucru9.83 ft.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea stocată5.9 ft.
Min. Lungimea stocată4.12 ft.
Numărul de baterii1
Capacitatea persoanei1
Înălțimea balustradei platformei43.5 "
Lățimea peronului1.67 ft.
Ridica Timpul27 sec.
Înălțimea ridicată118 "
Lungimea tavii de stoc43 "
Lățimea tăvii de stoc20 "
Înălțimea plăcii pentru vârf6"
Lungimea utilizabilă a platformei43 "
Latimea utilizabila a platformei20 "
Baza rotilor4"
Lăţime30.687 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 321.75
Înălțimea navei (cm)180.02
Lungimea navei (cm)125.57
Lățimea navei (cm)77.95
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTimp inferiorLungimea bazeiLățimea bazeiMax. Înălțimea platformeiMax. Lungimea platformeiMin. Înălțimea stocatăMin. Lungimea stocatăÎnălțimea balustradei platformeiPreț
Selector electric de comandă VESTIL EOP-440, 440 lb. Capacitate | AG7RPE EOP-44010 sec.3.33 ft.1.92 ft.4.92 ft.1.9 ft.4.06 ft.3.46 ft.35.25 "€9,685.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Selector electric de comandă EOP-500, 500 lb. Capacitate
€16,380.53 /unitate