VESTIL EPT-S-2748-33 Transpaletă semi-electric, 3300 lb. Capacitate | AG7RQN

VESTIL EPT-S-2748-33 Transpaletă semi-electric, 3300 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7RQN Model: EPT-S-2748-33

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,137.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric de palet semielectric
baterii incluseDa
Capacitate3300 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Tensiunea de intrare a încărcătorului110V AC
CuloriGalben închis
Adâncime65.75 "
Diametrul roții de antrenare9 7 / 8 "
Drive Lățimea roții3 1 / 8 "
Lungimea furcii48 "
Înălțime coborâtă furcă3.2 "
Lățimea furcii27 "
Materiale cadruOţel
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime46 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime49.25 "
Lățimea furcii individuale6 1 / 4 "
Lungime65.75 "
Ridicați înălțimea7.8 "
Viteza de ridicare încărcată1 3/8 in./ sec.
Viteza de ridicare descărcată1 9/16 in./ sec.
Diametrul rolei de încărcare3"
Lățimea rolei de încărcare3 3 / 4 "
Scăderea vitezei cu sarcină1 9/16 in./sec.
Scăderea vitezei Fără sarcină1 3/16 in./sec.
Înălțime coborâtă3.2 "
MaterialOţel
Max. Amperi10A
Max. Distanța de călătorie4.6 "
Unități de măsurareFIECARE
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată7.8 "
Rola Dia.3"
Lățimea rolei3.75 "
Diametru rola stabilizatoare.3"
Viteza de deplasare cu sarcinăMph 1.7
Viteza de deplasare Fără sarcinăMph 1.8
Raza de intoarcere52 "
Voltaj24V c.c.
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 303.3
Înălțimea navei (cm)125.1
Lungimea navei (cm)167.01
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EPT-S-2748-33 Transpaletă semi-electric, 3300 lb. Capacitate
€9,137.11 /unitate