VESTIL EWB-6030 Banc de lucru ergonomic reglabil manual, dimensiune 60 inch x 30 inch, albastru/brun

În stoc
Articol: AG7RRW Model: EWB-6030

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,133.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru ergonomic reglabil
Capacitate750 lbs.
CuloriAlbastru, bronz
Adâncime35.1875 "
Materiale cadruOţel
Înălţime44 "
Lungime35.187 "
Înălțime coborâtă32 1 / 8 "
MaterialOțel, lemn
Max. Distanța de călătorie11.875 "
Unități de măsurareFIECARE
Tipul operațieiAcționat manual
Finisare platformăLac catalizat
Lungimea platformei30 "
Material platformăArțar
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată44 "
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 91.8
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)89.38
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimea platformeiLăţimePreț
VESTIL EWB-7236 Banc de lucru ergonomic reglabil manual, dimensiune 72 inch x 36 inch, albastru/maro | AG7RRX EWB-723641.1875 "36 "72 "€3,514.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EWB-6030 Banc de lucru ergonomic reglabil manual, dimensiune 60 inch x 30 inch, albastru/brun
€4,133.49 /unitate