VESTIL EWB-7236 Banc de lucru ergonomic reglabil manual, dimensiune 72 inch x 36 inch, albastru/brun

Articol: AG7RRX Model: EWB-7236
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,253.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru ergonomic reglabil
Capacitate750 lbs.
CuloriAlbastru, bronz
Adâncime41.1875 "
Materiale cadruOţel
Înălţime44 "
Lungime41.187 "
Înălțime coborâtă32 1 / 8 "
MaterialOțel, lemn
Max. Distanța de călătorie11.875 "
Unități de măsurareFIECARE
Tipul operațieiAcționat manual
Finisare platformăLac catalizat
Lungimea platformei36 "
Material platformăArțar
Lățimea peronului36 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată44 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.25
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)104.62
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimea platformeiLăţimePreț
VESTIL EWB-6030 Banc de lucru ergonomic reglabil manual, dimensiune 60 inch x 30 inch, albastru/brun | AG7RRW EWB-603035.1875 "30 "60 "€4,133.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EWB-7236 Banc de lucru ergonomic reglabil manual, dimensiune 72 inch x 36 inch, albastru/brun
€4,253.13 /unitate