Container pliabil din plastic VESTIL F-CRATE, 500 lb. Capacitate, albastru | AG8HNP

VESTIL Container pliabil din plastic F-CRATE, 500 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG8HNP Model: F-CRATE

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€103.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de depozitare
Capacitate500 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime3.5 "
Înălțimea pliată3 1 / 2 "
Înălţime12.13 "
Înălțimea interioară11.56 "
Lungime interioară22.19 "
Lățimea interioară17.19 "
Volumul interior2.55 ft.
Lungime23.5 "
MaterialPlastic
În afara adâncimii18.38 "
În afara înălțimii12.13 "
Lățimea exterioară23.5 "
Înălțime utilă11 9 / 16 "
Lungime utilizabilă22 3 / 16 "
Lățime utilizabilă17 3 / 16 "
Lăţime18.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS3923100000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Container pliabil din plastic F-CRATE, 500 lb. Capacitate, albastru
€103.83 /unitate