Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FC-2 Opțional Comandă cu piciorul cu două pedale | AG7RVH

VESTIL FC-2 Comandă opțională cu două pedale

În stoc
Articol: AG7RVH Model: FC-2
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
€304.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl cu ​​două pedale de picior
CuloriGalben
Tipul Connector3 Pin
Lungime cablu8 ft.
finalizareaPudră acoperită
Înălţime4 13 / 16 "
Lungime5 3 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime10 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)14.92
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8431390080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
VESTIL FC-4 Comandă opțională cu patru pedale | AG7RVK FC-410 ft.5 1 / 8 "Control cu ​​patru pedale12 7 / 16 "24 "€517.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FC-2 Comandă opțională cu două pedale
€304.90 /unitate