VESTIL FC-29 Furcă Furcă Caddy 300 Lb. Capacitate, negru/galben

În stoc
Articol: AG7RVJ Model: FC-29

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€640.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu furci Caddy
Capacitate300 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru, galben
Înălțimea buzunarului furcii2 9 / 16 "
Dimensiune buzunar furcă6-5/8 "
Lățimea buzunarului furcii6 5 / 8 "
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii6.63 "
Înălţime28.5 "
Lungime42.38 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de role2
Lăţime16.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)72.39
Lungimea navei (cm)107.63
Lățimea navei (cm)41.12
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Întrebări frecvente:

Î. Cum asamblați suportul furcii Vestil FC-29?

A.

  • Aliniați mânerul cu orificiul dorit, glisând mânerul peste arborele filetat.
  • Introduceți arborele filetat în arc.
  • O piuliță pătrată ține mânerul și arcuri în loc. Strângeți ferm piulița de arc.
  • Înfășurați capătul butonului stea în piulița sudată de deasupra suportului furcii. Înfășurați butonul doar până când capătul este la același nivel cu partea superioară a suportului furcii. Butonul nu trebuie să iasă în spațiul suportului furcii.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FC-29 Furcă Furcă Caddy 300 Lb. Capacitate, negru/galben
€640.94 /unitate