VESTIL FCHT-34 Camion de mână cu dulap de fișiere, 600 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7RVQ Model: FCHT-34

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€985.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pentru cabinet
Extinderea brațului33 "
Capacitate600 lbs.
Caster Dia.6"
Dimensiunea rotorului6 "x2"
Tip rotorPoly pe Poly
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime13.25 "
Înălțime extinsă62 15 / 16 "
Înălţime62.94 "
Lungime13.25 "
Capacitate de încărcare600 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea cabinetului56 "
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului5"
Lungimea plăcii nasului5"
Grosimea plăcii nasului0.13 "
Lățimea plăcii nasului14.375 "
Numărul de role2
Înălțime retractată37 15 / 16 "
UtilizareScop general
Diametrul roților6"
Tip roatăPoly pe Poly
Lățimea roții2"
Lăţime20.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)159.86
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)49.69
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FCHT-34 Camion de mână cu dulap de fișiere, 600 lb. Capacitate
€985.77 /unitate