VESTIL FHA-6-15-10 Macara portal fix, aluminiu, 6000 lb. Capacitate, dimensiune de 15 picioare

Element: CE3DGR Model: FHA-6-15-10
€12,867.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portică fixă
Înălțime reglabilăNu
Lungimea bazei163.125 "
Lățimea bazei64.6875 "
Înălțimea fasciculului12 "
Capacitate6000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotirefenolic
Tip rotorRole pivotante (4) de blocare a poziției
Lățimea rotorului3"
CuloriSilver
Lățimea flanșei7"
Înălţime132 "
I Lungimea fasciculului180 "
Lungime180 "
MaterialAluminiu
Max. Clearance120 "
Max. Inălțime totală132 "
Numărul de role4
Lungimea sub I fascicul la sol120 "
Lungimea grindă utilizabilă156.25 "
Lăţime64.69 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea grindă utilizabilăCapacitateMaterial de rotireLăţimeLățimea rotoruluiLățimea flanșeiÎnălţimeI Lungimea fascicululuiPreț
VESTIL FHA-2-10-10 Macara portal fix, aluminiu, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare dimensiune | CE3DGF FHA-2-10-1096.25 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă53.75 "2"3.31 "126 "120 "€4,160.65
RFQ
VESTIL FHA-2-12-10 Macara portal fix, aluminiu, 2000 lb. Capacitate, 12 picioare dimensiune | CE3DGG FHA-2-12-10120.25 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă53.75 "2"4"128 "144 "€4,972.53
RFQ
VESTIL FHA-2-15-10 Macara portal fix, aluminiu, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare dimensiune | CE3DGH FHA-2-15-10156.25 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă53.75 "2"4.19 "128 "180 "€6,033.49
RFQ
VESTIL FHA-2-8-10 Macara portal fix, aluminiu, 2000 lb. Capacitate, 8 picioare dimensiune | CE3DGJ FHA-2-8-1072.25 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă53.75 "2"3.31 "126 "96 "€3,996.19
RFQ
VESTIL FHA-4-10-10 Macara portal fix, aluminiu, 4000 lb. Capacitate, 10 picioare dimensiune | CE3DGK FHA-4-10-1096.25 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă53.94 "2"4.19 "128 "120 "€6,686.53
RFQ
VESTIL FHA-4-12-10 Macara portal fix, aluminiu, 4000 lb. Capacitate, 12 picioare dimensiune | CE3DGL FHA-4-12-10120.25 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă53.94 "2"4.19 "128 "144 "€7,113.10
RFQ
VESTIL FHA-4-15-10 Macara portal fix, aluminiu, 4000 lb. Capacitate, 15 picioare dimensiune | CE3DGM FHA-4-15-10156.25 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă53.94 "2"4.69 "130 "180 "€8,449.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FHA-6-15-10 Macara portal fix, aluminiu, 6000 lb. Capacitate, dimensiune de 15 picioare
€12,867.04 /unitate