VESTIL Încărcător frontal FL-4000, montat pe furcă, dimensiune 63.25 x 69.75 x 22.625 inci, 4000 lb., oțel, albastru

În stoc
Articol: AG7TCK Model: FL-4000

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,126.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncarcatorul din fata
Capacitate4000 lbs.
Material pentru jgheabOţel
CuloriAlbastru
Unghiul de descărcare90 grade
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea buzunarului furcii2-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7-1/2 "
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii7.5 "
Înălţime22.625 "
Lungime63.25 "
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare90 grade
Adâncimea totală63.25 "
Inălțime totală22.63 "
Lungime totală63.25 "
Lățimea totală69.75 "
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile7 1 / 2 "
Latimea utilizabila64 "
Volum1 1/3 cu. yd.
Lăţime69.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 252.45
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)176.53
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitateUnghiul de descărcareVolumPreț
Încărcător frontal VESTIL FL-4000-N, montat cu furcă, dimensiune 63.25 x 48.5 x 22.625 inci, 4000 lb., oțel, albastru | AG7TCL FL-4000-N---4000 lbs.90 grade1 cu. yd.€3,445.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Încărcător frontal FL-4000, montat pe furcă, dimensiune 63.25 x 69.75 x 22.625 inci, 4000 lb., oțel, albastru
€4,126.66 /unitate