Cărucior cu pat plat VESTIL FLAT-C, 2000 lb. Capacitate, 60 x 30 x 42.5 inch Dimensiune | AG7TCX

VESTIL Cărucior cu pat plat FLAT-C, 2000 lb. Capacitate, 60 x 30 x 42.5 inch Dimensiune

În stoc
Articol: AG7TCX Model: FLAT-C

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€779.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Capacitate2000 lbs.
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului8 "x 2", 5 "x 2"
Tip rotor(2) Rigid, (4) Pivotant
CuloriAlbastru
Înălțimea punții11.75 "
Lungimea punții60 "
Lățimea punții30 "
Înălţime42.5 "
IncludeMâner, (4) roți pivotante 5" x 2" și (2) roți rigide din poliuretan 8" x 2"
Lungime67.968 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei11.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role6
Inălțime totală42.5 "
Lungime totală68 "
Lățimea totală30 "
Înălțimea platformei11.75 "
Lungimea platformei60 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.9
Înălțimea navei (cm)107.95
Lungimea navei (cm)172.64
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu pat plat FLAT-C, 2000 lb. Capacitate, 60 x 30 x 42.5 inch Dimensiune
€779.46 /unitate