VESTIL FLO-3-DIVD Secțiune de separare suplimentară, 36 inch lungime | AG7TEA

VESTIL FLO-3-DIVD Secțiune de separare suplimentară, 36 inch lungime

Element: AG7TEA Model: FLO-3-DIVD
€43.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu Gravity Flow Rack
CuloriAlbastru
Rezistența la coroziuneDa
Tip de fixareSuport, Ancoră
Înălţime2 1 / 2 "
Lungime36 3 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime1 1 / 4 "

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)93.35
Lățimea navei (cm)3.18

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
VESTIL FLO-4-DIVD Secțiune de separare suplimentară, 48 inch lungime | AG7TEC 23UJ92 FLO-4-DIVD48 7 / 8 "€93.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FLO-3-DIVD Secțiune de separare suplimentară, 36 inch lungime
€43.98 /unitate