Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FM-HOOK Cârlig nivelator de andocare, 2 1/4 inci înălțime, 28 1/2 inci lățime, 4 3/4 inci adâncime | AG7TFA 32Y029

VESTIL Cârlig de nivelare a andocului FM-HOOK, înălțime de 2 1/4 inci, lățime de 28 1/2 inci, adâncime de 4 3/4 inci

În stoc
Post: AG7TFA Model: FM-HOOKCrucea Ref: 32Y029

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€96.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
CuloriSilver
Înălţime2 14 "
Lungime4 3 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime28 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8685
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)72.39
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Cum să folosiți cârligele Vestil pentru a scoate dopurile anvelopelor?

A. Opritoarele pentru anvelope împiedică mișcarea camioanelor în timpul încărcării/descărcării și au inele de ancorare. Cârligul se conectează la acest inel de ancorare pentru a scoate opritorul în timp ce stai în picioare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cârlig de nivelare a andocului FM-HOOK, înălțime de 2 1/4 inci, lățime de 28 1/2 inci, adâncime de 4 3/4 inci
€96.72 /unitate