VESTIL FSL-3 Scară pliabilă în 3 trepte, 200 lb. Capacitate

Element: AG7TGH Model: FSL-3

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara
Lungimea bazei26.75 "
Lățimea bazei19 "
Înălțimea treptei de jos9"
Capacitate250 lbs.
Adâncime prăbușită2"
Înălțime prăbușită44.25 "
Lățimea restrânsă19 "
CuloriAlb
Adâncime26.75 "
Înălţime41.25 "
Material scarăOţel
Lungime2"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea treptei de mijloc18 "
Numărul de pași3
Înălțime deschisă41-1 / 4 In.
Deschideți lățimea19 In.
Adâncime deschisă26 3 / 4 "
Înălțime deschisă41 1 / 4 "
Lățime deschisă19 "
Adâncimea totală26.75 "
Inălțime totală41.25 "
Lungime totală26.75 "
Lățimea totală19 "
Lungimea platformei8"
Lățimea peronului12 "
Adâncimea pasului8"
Lungimea pasului12 "
Înălțimea pasului superior27 "
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS7326908560
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FSL-3 Scară pliabilă în 3 trepte, 200 lb. Capacitate