VESTIL FST-2744-2 Camion de securitate pliabil, 2000 lb. Capacitate | AG7THH

VESTIL FST-2744-2 Camion de securitate pliabil, 2000 lb. Capacitate

Element: AG7THH Model: FST-2744-2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,652.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de securitate pentru prevenirea pierderilor
Rafturi reglabileDa
Capacitate raft inferioară1400 lbs.
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotireCauciuc
Dimensiunea rotorului6 "x 2"
Tip rotorRotiți cu frână
Lățimea rotorului2"
PliantDa
CuloriGri
Înălțimea pliată12 "
Lungime pliată51 "
Lățime pliată76 "
Înălţime76.5 "
Lungime27 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Ușă de blocareDa
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea ochiurilor de plasă7 / 8 "x 1 3 / 4"
Capacitate mijloc de raft600 lbs.
Nr. de roti4
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Rafturi detașabileDa
Înălțime utilă, raft în jos32 1 / 2 "
Înălțime utilă, raft sus66 1 / 2 "
Lungimea utilizabilă, raft în jos24 1 / 2 "
Lungimea utilizabilă, raft sus24 "
Latimea utilizabila, raft jos42 1 / 2 "
Latimea utilizabila, raft sus41 1 / 2 "
Lăţime44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 120.15
Înălțimea navei (cm)196.06
Lungimea navei (cm)68.74
Lățimea navei (cm)114.62
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FST-2744-2 Camion de securitate pliabil, 2000 lb. Capacitate
€1,652.74 /unitate