VESTIL FWD-1836-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 18 inch x 36 inch

În stoc
Element: AG7THV Model: FWD-1836-3R

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate700 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc
Dimensiunea rotorului3 "x 1 1 / 4"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriNegru
Înălțimea punții4 11 / 16 "
Puntea L x L36 "x 18"
Lungimea punții35 9 / 16 "
Lățimea punții17 13 / 16 "
Adâncime35.5625 "
Înălţime4.69 "
Lungime35.562 "
MaterialFibră de lemn
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Lăţime17.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)11.91
Lungimea navei (cm)90.33
Lățimea navei (cm)45.24
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea punțiiLățimea punțiiAdâncimeLăţimePreț
VESTIL FWD-1824-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 18 inch x 24 inch | AG7THU FWD-1824-3R800 lbs.23 3 / 4 "17 7 / 8 "23.75 "17.88 "€138.39
VESTIL FWD-2436-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7THW FWD-2436-3R600 lbs.35 1 / 2 "23 5 / 8 "35.5 "23.62 "€167.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FWD-1836-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 18 inch x 36 inch
€148.75 /unitate