VESTIL FWD-2436-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 24 inch x 36 inch

În stoc
Element: AG7THW Model: FWD-2436-3R

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€167.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate600 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc
Dimensiunea rotorului3 "x 1 1 / 4"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriNegru
Înălțimea punții4 11 / 16 "
Puntea L x L36 "x 24"
Lungimea punții35 1 / 2 "
Lățimea punții23 5 / 8 "
Adâncime35.5 "
Înălţime4.69 "
Lungime35.5 "
MaterialFibră de lemn
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Lăţime23.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)11.91
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)60.01
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea punțiiLățimea punțiiAdâncimeLăţimePreț
VESTIL FWD-1824-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 18 inch x 24 inch | AG7THU FWD-1824-3R800 lbs.23 3 / 4 "17 7 / 8 "23.75 "17.88 "€112.59
VESTIL FWD-1836-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 18 inch x 36 inch | AG7THV FWD-1836-3R700 lbs.35 9 / 16 "17 13 / 16 "35.5625 "17.81 "€148.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FWD-2436-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 24 inch x 36 inch
€167.84 /unitate