VESTIL FWD-1824-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 18 inch x 24 inch

În stoc
Articol: AG7THU Model: FWD-1824-3R

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€112.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc
Dimensiunea rotorului3 "x 1 1 / 4"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriNegru
Înălțimea punții4 11 / 16 "
Puntea L x L24 "x 18"
Lungimea punții23 3 / 4 "
Lățimea punții17 7 / 8 "
Adâncime23.75 "
Înălţime4.69 "
Lungime23.75 "
MaterialFibră de lemn
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Mărimea23.75 "x 17.87"
Lăţime17.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)11.91
Lungimea navei (cm)60.33
Lățimea navei (cm)45.4
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea punțiiLățimea punțiiAdâncimeLăţimePreț
VESTIL FWD-1836-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 18 inch x 36 inch | AG7THV FWD-1836-3R700 lbs.35 9 / 16 "17 13 / 16 "35.5625 "17.81 "€148.75
VESTIL FWD-2436-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7THW FWD-2436-3R600 lbs.35 1 / 2 "23 5 / 8 "35.5 "23.62 "€167.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FWD-1824-3R Cărucior din lemn din fibre, cu rotă din cauciuc, dimensiune 18 inch x 24 inch
€112.59 /unitate