VESTIL GFL-9696 Raft pentru paleți din oțel Rafturi cu flux gravitațional, dimensiune 96 inch x 96 inch, albastru

Element: AG7TKH Model: GFL-9696
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,544.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft gravitate
Capacitate9216 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime96 "
Înălţime3"
Lungime96 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală96 "
Inălțime totală3"
Lățimea totală96 "
Rezistent la rupereDa
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 113.4
Înălțimea navei (cm)525.78
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)243.84
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeAdâncimea totalăPreț
VESTIL GFL-9648 Raft pentru paleți din oțel Rafturi cu flux gravitațional, dimensiune 96 inch x 48 inch, albastru | AG7TKG GFL-96484608 lbs.48 "48 "€1,951.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL GFL-9696 Raft pentru paleți din oțel Rafturi cu flux gravitațional, dimensiune 96 inch x 96 inch, albastru
€3,544.44 /unitate