Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-150-HD-GAL, rezistentă, 1.5 cu. yd., 6000 lb., galvanizat, oțel | AG7TNT

VESTIL H-150-HD-GAL Buncăr de descărcare automată, rezistentă, 1.5 cu. yd., 6000 lb., galvanizat, oțel

În stoc
Articol: AG7TNT Model: H-150-HD-GAL

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,993.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
Grosimea bazei1 / 4 "
Capacitate6000 lbs.
finalizareaGalvanizat la cald
Centrul de buzunar al furcii21 5 / 8 "
Înălțimea buzunarului furcii2"
Lungimea buzunarului furcii22 "
Lățimea buzunarului furcii7"
Buza din față spre podea26 15 / 16 "
Ecartament8 cal.
Calibru (oțel)8 cal.
Înălţime38.69 "
Lungime56.56 "
MaterialOţel
Lungime utilizabilă46 1 / 16 "
Lățime utilizabilă48 3 / 16 "
Volum1 1/2 cu. yd.
Lăţime51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 245.25
Înălțimea navei (cm)102.24
Lungimea navei (cm)131.6
Lățimea navei (cm)124.14
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCalibru (oțel)Preț
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-HD, rezistentă, profil scăzut, 1 cu. yd., 6000 lb., albastru, oțel | AG7TMQ H-100-HD1 cu. yd.6000 lbs.51.25 "51 "28.19 "21 5 / 8 "-€2,736.25
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-HD-GAL, rezistentă, profil scăzut, 1 cu. yd., 6000 lb., galvanizat, oțel | AG7TMR H-100-HD-GAL1 cu. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€3,310.55
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-HD-GRN-T, rezistentă, profil scăzut, 1 cu. yd., 6000 lb., verde, oțel | AG7TMT H-100-HD-GRN-T1 cu. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,627.95
VESTIL H-100-HD-GY-SG Buncăr de descărcare automată, rezistentă, 1 cu. yd., 6000 lb., cuirasat gri, oțel | AG7TMU H-100-HD-GY-SG1 cu. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "48 11 / 16 "28 1 / 4 "--€2,627.95
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-HD-ORG-C, rezistentă, profil scăzut, 1 cu. yd., 6000 lb., portocaliu, oțel | AG7TMV H-100-HD-ORG-C1 cu. yd.6000 lbs.51.25 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,627.95
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-HD-SR, rezistentă, profil scăzut, 1 cu. yd., 6000 lb., roșu, oțel | AG7TMW H-100-HD-SR1 cu. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,627.95
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-HD-WHT, rezistentă, profil scăzut, 1 cu. yd., 6000 lb., alb, oțel | AG7TMX H-100-HD-WHT1 cu. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,627.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL H-150-HD-GAL Buncăr de descărcare automată, rezistentă, 1.5 cu. yd., 6000 lb., galvanizat, oțel
€3,993.18 /unitate