VESTIL HCB-PUMP Pompă electrică pentru tobe 115 Volți | AG7TUL

VESTIL HCB-PUMP Pompă electrică pentru tobe, 115 volți

În stoc
Articol: AG7TUL Model: HCB-PUMP

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,153.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tip adaptorButoi PP
amperi5.4A
Bung Hole Dia.2"
Dimensiunea bungului2"
CuloriNegru, Galben, Alb
Lungime cablu16 ft.
Volumul de distribuire500 CPS
Rata de curgere13.5 g / min
Înălţime45 "
Furtun inclusDa
Lungimea furtunului96 "
Adâncimea de scufundare39 "
Dimensiunea intrării1"
Lungime28 "
MaterialHastelloy, polipropilenă
Max. curgereGPN 13.5
Max. Cap26 ft.
Max. Viscozitate2480 SSU
Unități de măsurareFIECARE
MotorB55T-5
Tip montarevrană
Materialul duzeiExtensie PVDF
Tipul operațieiPneumatic
Volumul rotoruluiVolum ridicat
Amorsare de sineDa
AxHastelloy
Materialul arboreluiHastelloy
Gravitație specifică1.6
Dimensiune pivotanta1"
Voltaj115V AC
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8413810040
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HCB-PUMP Pompă electrică pentru tobe, 115 volți
€7,153.40 /unitate