VESTIL HCR-48 Furtun extrudat/cablu încrucișat din aluminiu, dimensiune 48 inch

În stoc
Element: AA9TDM Model: HCR-48Crucea Ref: 1F141

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€321.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de cablu
Înălțimea deschiderii cablului2 5 / 8 "
Capacitate10000 lbs.
Înălțimea canalului0.75 "
latimea canalului2.5 "
CuloriSilver
Adâncime48 "
Înălţime1"
Lungime4 ft.
Capacitate de încărcare10,000 lb.
MaterialAluminiu
Max. Cablu Dia.3 / 4 "
Număr de canale1
Înălțimea de deschidere3 / 4 "
Lățimea de deschidere2 5 / 8 "
Capacitate cu o singură roată10000 lbs.
StilDrop Over
Lăţime7 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLungimePreț
VESTIL HCR-36 Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 36 inch | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Silver36 "3 ft.€218.66
VESTIL HCR-24 Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 24 inch | AG7TVG HCR-24Silver24 "2 ft.€152.21
VESTIL HCR-24-BK Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 24 inch, negru | AG7TVH HCR-24-BKNegru24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-BRN Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 24 inch, maro | AG7TVJ HCR-24-BRNMaro24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-Y Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 24 inch, galben | AG7TVK HCR-24-YGalben24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-YB Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 24 inch, galben/negru | AG7TVL HCR-24-YBGalben închis24 "2 ft.€198.98
VESTIL HCR-36-BK Furtun extrudat și cablu încrucișat, dimensiune 36 inch, negru | AG7TVM HCR-36-BKNegru36 "3 ft.€212.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HCR-48 Furtun extrudat/cablu încrucișat din aluminiu, dimensiune 48 inch
€321.91 /unitate