VESTIL HDLL-15 Ridicator de sarcină pentru sarcini grele, 1500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7TZN Model: HDLL-15Crucea Ref: 38UU87

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€114.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFascicul de ridicare / împrăștiere reglabil
Înălțimea cauțiunii1 1 / 2 "
Grosimea cauțiunii3 / 8 "
Lățimea garanției1 7 / 8 "
Capacitate1,500 lbs.
Diametru lanț.5 / 16 "
Lungimea lanțului42 "
CuloriRoșu
Înălțime9"
Înălţime12 1 / 2 "
IncludeHardware de atașament
Lungime7.56 "
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime25 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)19.21
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8431491090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDLL-15 Ridicator de sarcină pentru sarcini grele, 1500 lb. Capacitate
€114.09 /unitate