VESTIL HDOF-1624-12-NM Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 16 x 24 inch

Element: CE3DZW Model: HDOF-1624-12-NM
€185.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
baterii incluseNu
Capacitate1200 lbs.
Material de rotirePoly pe Poly
Dimensiunea rotorului3 "x 1.25"
Tip rotorPivotant
CuloriBronza
Înălțimea punții6 3 / 4 "
Lungimea punții24 "
Tip de punteOperatii Deschise
Lățimea punții16 "
MaterialLemn
Nr. de roti4
Fără marcareDa
Roată fără marcajDa
Numărul de role4
Capacitate statică1200 lbs.
Diametrul roții.4"
Materialul roțiiPoly pe Poly
Mărimea roții3 "x 1.25"
Tip roatăPivotant

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateMaterial de rotireCapacitate staticăLăţimeDimensiunea rotoruluiÎnălțimea punțiiPreț
VESTIL HDOF-1624-12 Dolly din lemn de esență tare, punte deschisă, 1200 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7TZY HDOF-1624-12Dolly cu scop general6.75 "1200 lbs.Cauciuc dur-16 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€179.98
VESTIL HDOF-1624-9 Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 900 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7TZZ HDOF-1624-9Dolly cu scop general5.5 "900 lbs.Cauciuc dur-16 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€162.75
VESTIL HDOF-2436-12 Dolly din lemn de esență tare, punte deschisă, 1200 lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7UAA HDOF-2436-12Dolly cu scop general6.75 "1200 lbs.Cauciuc dur-24 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€202.54
VESTIL HDOF-2436-9 Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 900 lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7UAB HDOF-2436-9Dolly cu scop general5.5 "900 lbs.Cauciuc dur-24 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€186.88
VESTIL HDOF-1624-9-NM Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 900 lb. Capacitate, 16 x 24 inch Dimensiune | CE3DZX HDOF-1624-9-NMpăpușică-900 lbs.Poly pe Poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€137.42
RFQ
VESTIL HDOF-2436-12-NM Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 1200 lb. Capacitate, 24 x 36 inch Dimensiune | CE3DZY HDOF-2436-12-NMpăpușică-1200 lbs.Poly pe Poly1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€171.76
RFQ
VESTIL HDOF-2436-9-NM Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 900 lb. Capacitate, 24 x 36 inch Dimensiune | CE3DZZ HDOF-2436-9-NMpăpușică-900 lbs.Poly pe Poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€155.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDOF-1624-12-NM Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 16 x 24 inch
€185.12 /unitate