VESTIL HDOF-2436-12 Cărucior din lemn de esență tare, punte deschisă, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 36 inch

În stoc
Post: AG7UAA Model: HDOF-2436-12

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€202.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate1200 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului4 "x 1 1 / 4"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriBronza
Înălțimea punții6 3 / 4 "
Lungimea punții36 "
Tip de punteOperatii Deschise
Lățimea punții24 "
Adâncime36 "
Înălţime6.75 "
Lungime36 "
MaterialLemn
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Capacitate de încărcare statică1,200 lbs.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateMaterial de rotireCapacitate staticăLăţimeDimensiunea rotoruluiÎnălțimea punțiiPreț
VESTIL HDOF-1624-12 Dolly din lemn de esență tare, punte deschisă, 1200 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7TZY HDOF-1624-12Dolly cu scop general6.75 "1200 lbs.Cauciuc dur-16 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "€179.98
VESTIL HDOF-1624-9 Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 900 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7TZZ HDOF-1624-9Dolly cu scop general5.5 "900 lbs.Cauciuc dur-16 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€162.75
VESTIL HDOF-2436-9 Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 900 lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7UAB HDOF-2436-9Dolly cu scop general5.5 "900 lbs.Cauciuc dur-24 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "€186.88
VESTIL HDOF-1624-12-NM Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 1200 lb. Capacitate, 16 x 24 inch Dimensiune | CE3DZW HDOF-1624-12-NMpăpușică-1200 lbs.Poly pe Poly1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€152.99
RFQ
VESTIL HDOF-1624-9-NM Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 900 lb. Capacitate, 16 x 24 inch Dimensiune | CE3DZX HDOF-1624-9-NMpăpușică-900 lbs.Poly pe Poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€137.42
RFQ
VESTIL HDOF-2436-12-NM Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 1200 lb. Capacitate, 24 x 36 inch Dimensiune | CE3DZY HDOF-2436-12-NMpăpușică-1200 lbs.Poly pe Poly1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "€171.76
RFQ
VESTIL HDOF-2436-9-NM Doliu din lemn de esență tare, punte deschisă, 900 lb. Capacitate, 24 x 36 inch Dimensiune | CE3DZZ HDOF-2436-9-NMpăpușică-900 lbs.Poly pe Poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "€155.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDOF-2436-12 Cărucior din lemn de esență tare, punte deschisă, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 36 inch
€202.54 /unitate