VESTIL HDP-CL Coil Lifter, 1500 Lb. Capacity, 36 Inch Rod Length | AG7UBC

VESTIL Ridicator cu bobine HDP-CL, 1500 lb. Capacitate, lungime tijă de 36 inch

În stoc
Articol: AG7UBC Model: HDP-CL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,731.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de ridicare
Capacitate1500 lbs.
Jocul bobinei32 "
CuloriAlbastru
Înălţime47.5 "
Lungime43 "
MaterialOţel
Max. Diametru bobină.65 1 / 4 "
Max. Lungimea bobinei32 5 / 8 "
Unități de măsurareFIECARE
Lățimea totală21 "
Rod Dia.2 3 / 4 "
Lungimea tijei36 "
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.5
Înălțimea navei (cm)159.07
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Ridicator cu bobine HDP-CL, 1500 lb. Capacitate, lungime tijă de 36 inch
€2,731.90 /unitate