VESTIL HIA-C-42 Braț înclinat în consolă, dimensiune de 42 inchi, rezistentă

În stoc
Post: AG7UDV Model: HIA-C-42

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€145.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț înclinat cu raft în consolă
Unghiul brațului10 grade
Tip brațDrept
Capacitate1100 lbs.
CuloriPortocaliu
ComponenteÎnclinați brațul
Adâncime42 "
AmenajăriSingur
Înălţime9"
Lungime42 "
Buze3-1 / 8 In.
Înălțimea buzelor3 1 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de arme1
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimePreț
VESTIL HIA-C-18 Braț înclinat în consolă, dimensiune de 18 inchi, rezistentă | AG7UDQ HIA-C-182500 lbs.18 "€100.47
VESTIL HIA-C-24 Braț înclinat în consolă, dimensiune de 24 inchi, rezistentă | AG7UDR HIA-C-242000 lbs.24 "€103.70
VESTIL HIA-C-30 Braț înclinat în consolă, dimensiune 30 inch, rezistentă | AG7UDT HIA-C-301500 lbs.30 "€117.72
VESTIL HIA-C-36 Braț înclinat în consolă, dimensiune 36 inch, rezistentă | AG7UDU HIA-C-361200 lbs.36 "€126.41
VESTIL HIA-C-48 Braț înclinat în consolă, dimensiune 48 inch, rezistentă | AG7UDW HIA-C-481000 lbs.48 "€190.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HIA-C-42 Braț înclinat în consolă, dimensiune de 42 inchi, rezistentă
€145.37 /unitate