Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL HITCH-3B Cârlig de tractare cu trei bile, negru | AG7UEL

VESTIL HITCH-3B Cârlig de remorcare cu trei bile, negru

În stoc
Element: AG7UEL Model: HITCH-3B
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
€126.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForklift Remorcă Spotter
Dimensiunea mingii1 7/8", 2", 2 5/16"
Capacitate2000 lbs., 3500 lbs., 7500 lbs.
CuloriNegru
Adâncime12 "
Înălţime5"
Lungime12 "
MaterialOţel
Max. Capacitate7500 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul tijei.2"
Lungime coadă12 "
Lăţime7.25 "
Functioneaza cuBAZĂ-CÂRLIGI-32, BAZĂ-CÂRLIGI-38, BAZĂ-CÂRLIGI-44

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HITCH-3B Cârlig de remorcare cu trei bile, negru
€126.22 /unitate