VESTIL Lift cu cârlig HL-55, 550 lb., 25 x 28 inch, argintiu, oțel, 12 V DC

În stoc
Articol: AG8CUC Model: HL-55

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,406.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift cu cârlig
Lungimea cablului bateriei21 ft.
Capacitate550 lbs.
CuloriSilver
Înălţime16 "
Dimensiunea receptorului cârligului2"
IncludeSet de cabluri de 21" pentru conectarea bateriei
Lungime59 "
Lungimea când este coborâtă52 "
Lungimea când este ridicată47 "
Capacitate de încărcare550 lbs.
MaterialOţel
Lungimea platformei25 "
Dimensiunea platformei28 "x 25"
Lățimea peronului28 "
Alimentare12V DC motorizat
Alimentare12V DC motorizat
Lungimea rampei7"
Dimensiunea rampei28 "x 7"
Lățimea rampei28 "
Tensiune (DC)12
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.15
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA federal din SUA

Întrebări frecvente:

Î. Ce material este folosit pentru a construi dispozitivul de ridicare a cârligului Vestil HL-55?

A. Este fabricat din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.

Î. Care este capacitatea de încărcare a ridicătorului cu cârlig Vestil HL-55?

A. Este capabil să manevreze sarcini de până la 550 lb.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Lift cu cârlig HL-55, 550 lb., 25 x 28 inch, argintiu, oțel, 12 V DC
€2,406.23 /unitate