Lampă incandescentă cu halogen cu braț dublu VESTIL HLGN-40, lungime 40 inchi, galben | AG7UEW

VESTIL Lampă incandescentă cu halogen cu braț dublu HLGN-40, lungime de 40 inchi, galbenă

În stoc
Articol: AG7UEW Model: HLGN-40

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€486.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de andocare
aplicațieDocuri de încărcare
Lungimea brațului40 "
Stilul brațuluidublu
Tip brațStrut cu braț dublu
Baterie inclusăNu
Tipul beculuihalogen
ClemăDa
CuloriGalben
Temp. Culoare3100 K
Stilul conexiuniiCablat, conectat
Lungimea brațului extins48 7 / 8 "
Înălţime7.25 "
Culoarea carcaseiGalben
Include(1) Lumină de blocare a încărcării cu braț dublu cu halogen
Lungime50 "
Nuanta lentilelorcălită
LumeniLumen 13200
MaterialOțel, halogen
Max. Puterea pe bec500W
Unități de măsurareFIECARE
Număr de becuri1
Inălțime totală7 1 / 4 "
Lungime totală50 "
Lățimea totală9 1 / 4 "
Fază1
Material scutMetal
SubcategorieFaruri de lucru
TipAgăţat
Voltaj115V
Volți / fază115/1
ImpermeabilDa
Lăţime9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS9405208020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Lampă incandescentă cu halogen cu braț dublu HLGN-40, lungime de 40 inchi, galbenă
€486.73 /unitate