Ventilator de tavan VESTIL HPCR-30-C din oțel de înaltă performanță, dimensiune 33-1/2 inch, 3.4 A, 8200 CFM înaltă, argintiu | AG7UGZ

Ventilator de tavan Vestil HPCR-30-C din oțel de înaltă performanță, dimensiune 33-1/2 inch, 3.4 A, 8200 CFM înaltă, argintiu

În stoc
Articol: AG7UGZ Model: HPCR-30-C

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,138.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer ambiant ridicat
Baterie inclusăNu
Diametrul lamei.30 "
CFM ridicatCFM 8200
CFM scăzutCFM 6200
CuloriGri
Lungime cablu144 "
Tipul cabluluiSJT tip 3
Înălţime35.88 "
Lungime14.5 "
MaterialOţel
Max. Amperi3.4A
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1/3 CP
Stil de montarePlafon
Adâncimea totală14 1 / 2 "
Inălțime totală35 7 / 8 "
Lățimea totală33 1 / 2 "
Fază1
Voltaj115V
Volți / fază115V / 1PH
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)91.12
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)85.09
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Ventilator de tavan Vestil HPCR-30-C din oțel de înaltă performanță, dimensiune 33-1/2 inch, 3.4 A, 8200 CFM înaltă, argintiu
€1,138.11 /unitate