VESTIL HPRO-RF-48-42-4 Apărător detașabil pentru rack cu profil înalt, dimensiune 48 inch x 42 inch | AG7UJC

VESTIL HPRO-RF-48-42-4 Apărător detașabil pentru rack cu profil înalt, dimensiune de 48 inchi x 42 inchi

În stoc
Post: AG7UJC Model: HPRO-RF-48-42-4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€729.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de protecție cu profil înalt
Tipul atașamentuluiȘurub pe
CuloriGalben
Diametru4 1 / 2 "
Înălţime42 "
În interiorul Dia.4 1 / 4 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime8"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametru orificiul plăcii de montare.0.875 "
Lungimea plăcii de montare8"
Grosimea plăcii de montare1 / 4 "
Lățimea plăcii de montare8"
Număr de găuri de șurub8
Numărul de găuri de montare8
Adâncimea totală51.5 "
Inălțime totală42 "
Lungime totală51.5 "
Lățimea totală8"
Lungimea plăcii8 In.
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Lățimea plăcii8 In.
Lăţime51.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.15
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)130.81
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăPreț
VESTIL HPRO-RF-48-24-4 Bollards detașabil/Apărător de suport, s 24 inch x 36 inch Dimensiune | AF4LAX 8ZNU1 HPRO-RF-48-24-424 "51.5 "€621.01
VESTIL HPRO-RF-36-24-4 Apărător detașabil pentru rack cu profil înalt, dimensiune 36 inch x 24 inch | AG7UHZ HPRO-RF-36-24-424 "39.5 "€687.05
VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Apărător detașabil pentru rack cu profil înalt, dimensiune 36 inch x 36 inch | AG7UJA HPRO-RF-36-36-436 "39.5 "€762.18
VESTIL HPRO-RF-48-36-4 Apărător detașabil pentru rack cu profil înalt, dimensiune 48 inch x 36 inch | AG7UJB HPRO-RF-48-36-436 "51.5 "€769.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HPRO-RF-48-42-4 Apărător detașabil pentru rack cu profil înalt, dimensiune de 48 inchi x 42 inchi
€729.38 /unitate