VESTIL Bazin de retenție orizontal HSRB-2, 1200 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG7UJW Model: HSRB-2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,790.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBazin de retenție a oțelului
acceptăTamburi de oțel de 55 de galoane
Capacitate1,200 lbs.
CuloriAlbastru
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime18 "
Lungime52 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe2
Inălțime totală18 "
Lungime totală52 "
Lățimea totală61 "
Lăţime61 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 105.75
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)154.94
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Bazin de retenție orizontal VESTIL HSRB-1, 600 lb. Capacitate, albastru | AG7UJV HSRB-1Albastru18 "52 "32 "€2,945.15
Bazin de retenție orizontal VESTIL HSRB-4, 2400 lb. Capacitate, albastru | AG7UJX HSRB-4Albastru48 "52 "61 "€4,698.36
Bazin de retenție orizontal VESTIL HSRB-YL-1, 1200 lb. Capacitate, 1 tambur | AG7UJY HSRB-YL-1Galben32 "49 "27 "€848.67
Bazin de retenție orizontal VESTIL HSRB-YL-2, 1200 lb. Capacitate, 2 tamburi | AG7UJZ HSRB-YL-2Galben32 "49 "49 "€1,519.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bazin de retenție orizontal HSRB-2, 1200 lb. Capacitate, albastru
€3,790.57 /unitate