VESTIL HT-30-3036 Masă cu stâlp hidraulic, 3000 lb. Capacitate, 30 x 36 inch Dimensiune | AG7UKQ

VESTIL HT-30-3036 Masă cu stâlp hidraulic, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 36 inch

În stoc
Articol: AG7UKQ Model: HT-30-3036

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,855.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare hidraulică portabilă
Tip de bazăOțel solid
Capacitate3000 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirefenolic
Tip rotorfenolic
Lățimea rotorului2"
Tip de punteSolid
Înălţime36 "
Lungime51.69 "
Înălțime coborâtă36 "
Unități de măsurareFIECARE
Număr de postări4
Ziua OperațieiSchimbator automat cu 2 trepte
Tipul operațieiSchimb automat cu 2 viteze
Lungimea platformei36 "
Lățimea peronului30 "
Înălțimea ridicată54 In.
Gama de servicii36 "până la 54"
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 180
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)131.29
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateCaster Dia.LungimeÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.MaterialZiua OperațieiPreț
VESTIL HT-05-1818A Masă de ridicare hidraulică, dimensiune 18 x 18 x 49 inch | AE2RHB 4ZD20 HT-05-1818AMasă de ridicare hidraulică portabilă500 lbs.4"18 "49 "31 "OţelPompă cu picior cu 1 viteză€1,851.68
Masă de ridicare hidraulică VESTIL HT-20-3036A, dimensiune 30 x 36 x 54 inch | AE2RHC 4ZD24 HT-20-3036AMasă de ridicare hidraulică portabilă2000 lbs.5"36 "54 "36 "OţelPompă cu picior cu 2 viteză€3,256.72
VESTIL HT-02-1616A Masă hidraulică cu stâlp, 200 lb. Capacitate, 16 x 16 inch Dimensiune | AG7UKA HT-02-1616AMasă de ridicare hidraulică portabilă200 lbs.4"16 "49 "31 "OţelPompă cu picior cu 1 viteză€992.64
VESTIL HT-03-1616A Masă hidraulică cu stâlp, 300 lb. Capacitate, 16 x 16 inch Dimensiune | AG7UKC HT-03-1616AMasă de ridicare hidraulică portabilă300 lbs.4"16 "----€1,394.40
VESTIL HT-10-2036A Masă cu stâlp hidraulic, 1000 lb. Capacitate, 20 x 36 inch Dimensiune | AG7UKE HT-10-2036AMasă de ridicare hidraulică portabilă1000 lbs.5"40 "54 "36 "OţelPompă cu picior cu 2 viteză€1,981.88
Masa hidraulica VESTIL HT-20-2436A, 2000 lb. Capacitate, 24 x 36 inch Dimensiune | AG7UKG HT-20-2436AMasă de ridicare hidraulică portabilă2000 lbs.5"42 "----€2,487.74
Masă hidraulică VESTIL HT-20-2436-DC, DC, 2000 Lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7UKJ HT-20-2436-DCMasă de ridicare electrică2000 lbs.4"41 5 / 8 "54 "36 "Oţel-€5,164.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HT-30-3036 Masă cu stâlp hidraulic, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 36 inch
€2,855.12 /unitate