VESTIL HU-C-10-48 Consolă unică pentru utilizare grea, 10 picioare, braț de 48 inchi

Element: AG7ULE Model: HU-C-10-48
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,931.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantilever Single Vertical
Lungimea bazei60 1 / 2 "
Capacitate14200 lbs.
CuloriAlbastru
ComponenteMontat pe o singură față
Adâncime60.5 "
AmenajăriSingur
Înălţime120 "
Distanța dintre găuri10 1 / 4 "
Lungime60.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Capacitate verticală14200 lbs., 12800 lbs.
Lungimea brațului utilizabilă42 ", 48"
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.5
Înălțimea navei (cm)304.8
Lungimea navei (cm)153.67
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiCapacitateAdâncimeÎnălţimeCapacitate verticalăLungimea brațului utilizabilăPreț
VESTIL HU-C-10-18 Consolă unică rezistentă, 10 picioare, braț de 18 inchi | AG7ULB HU-C-10-1828 1 / 4 "24700 lbs.28.25 "120 "-18 "€1,420.23
RFQ
VESTIL HU-C-10-24 Consolă unică rezistentă, 10 picioare, braț de 24 inchi | AG7ULC HU-C-10-2436 1 / 2 "21500 lbs.36.5 "120 "-24 "€1,497.51
RFQ
VESTIL HU-C-10-36 Consolă unică rezistentă, 10 picioare, braț de 36 inchi | AG7ULD HU-C-10-3648 1 / 2 "18300 lbs.48.5 "120 "18300 lbs., 16000 lbs.30 ", 36"€1,549.11
RFQ
VESTIL HU-C-12-18 Consolă unică rezistentă, 12 picioare, braț de 18 inchi | AG7ULF HU-C-12-1828 1 / 4 "24400 lbs.28.25 "144 "-18 "€1,642.22
RFQ
VESTIL HU-C-12-24 Consolă unică rezistentă, 12 picioare, braț de 24 inchi | AG7ULG HU-C-12-2436 1 / 2 "20900 lbs.36.5 "144 "-24 "€1,718.05
RFQ
VESTIL HU-C-12-36 Consolă unică rezistentă, 12 picioare, braț de 36 inchi | AG7ULH HU-C-12-3648 1 / 2 "17800 lbs.48.5 "144 "17800 lbs., 15600 lbs.30 ", 36"€1,745.33
RFQ
VESTIL HU-C-12-48 Consolă unică rezistentă, 12 picioare, braț de 48 inchi | AG7ULJ HU-C-12-4860 1 / 2 "13900 lbs.60.5 "144 "13900 lbs., 12500 lbs.42 ", 48"€1,779.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HU-C-10-48 Consolă unică pentru utilizare grea, 10 picioare, braț de 48 inchi
€1,931.54 /unitate