VESTIL HYDRA-H Opțiune de cărucior de ridicare Hydra, troliu și cârlig | AG8CZE

VESTIL HYDRA-H Opțiune de cărucior de ridicare Hydra, troliu și cârlig

În stoc
Articol: AG8CZE Model: HYDRA-H

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€486.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu pentru cărucior Hydra
Înălţime9 7 / 16 "
Lungime10 7 / 16 "
Max. Capacitate400 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime14 7 / 8 "
Functioneaza cuHYDRA-2, HYDRA-4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)23.97
Lungimea navei (cm)26.75
Lățimea navei (cm)37.54
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYDRA-H Opțiune de cărucior de ridicare Hydra, troliu și cârlig
€486.78 /unitate