Container pentru vrac VESTIL IBC-330, înălțime de 60 inchi, plastic | AE4UDB 5MTH0

VESTIL Container pentru vrac IBC-330, înălțime de 60 inci, plastic

În stoc
Post: AE4UDB Model: IBC-330Crucea Ref: 5MTH0

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,737.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer vrac intermediar
Bung Hole Dia.2"
Cap Dia.6"
Tip capacCapac de umplere superior
Capacitate3000 lbs.
CuloriAlb
Tip conexiuneNPT
Adâncime48 "
Înălţime53 "
Lungime48 "
Capacitate de încărcare330 gal.
MaterialHDPE cu cadru de sârmă
Max. Temperatura lichidului190 de grade F
Dimensiune ambalaj1
Dimensiunea supapei2"
Tipul supapeiRobinet fluture
Lățimea supapei2"
Capacitate volum330 gal.
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3
Înălțimea navei (cm)133.35
Lungimea navei (cm)120.65
Lățimea navei (cm)100.33
Codul HS3923300090
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Capacul superior Vestil IBC-TOPCAP: Aceste capace superioare având o garnitură din cauciuc fluorocarbon sintetic asigură un capac superior etanș pentru acest container intermediar din plastic pentru vrac.
  • Tigaie de picurare Vestil ISCP-DP: Aceste tavi de picurare previn scurgerea fluidelor din orificiile de evacuare ale acestui IBC.
  • Container de scurgere Vestil ISCS-1: Aceste containere intermediare pentru deversarea cu lăzi în vrac se montează sub IBC-uri și previn scurgerea în timpul încărcării sau descărcării prin captarea fluidelor vărsate.

Standarde și aprobări:

  • Conform FDA
  • UN 31HA1/Y
  • Certificat DOT

Întrebări frecvente:

Î. Acest container intermediar din plastic pentru vrac poate stoca sau transporta benzină?

A. Containerele intermediare din plastic pentru vrac nu trebuie folosite pentru depozitarea/transportarea materialelor inflamabile precum benzina.

Î. Cum putem preveni prăbușirea în vid în acest IBC?

A. Utilizatorii nu ar trebui să închidă complet aceste IBC-uri până când lichidul umplut/depozitat nu atinge temperatura ambiantă pentru a evita prăbușirea în vid a recipientului interior în timpul răcirii.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimePreț
VESTIL IBC-275 Container intermediar pentru vrac, 48 inch lungime, 46-1/2 inch inaltime | AE4UDA 5MTG9 IBC-2752500 lbs.46.5 "€1,404.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Container pentru vrac IBC-330, înălțime de 60 inci, plastic
€1,737.20 /unitate