VESTIL JIB-CB-25-10-10 Macara portabilă cu braț, bază tub furcă 250 lb. Capacitate, 10 picioare | AG7UQK

VESTIL JIB-CB-25-10-10 Macara portabilă cu braț, bază tub furcă 250 lb. Capacitate, 10 picioare

Articol: AG7UQK Model: JIB-CB-25-10-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,323.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portabilă Jib
Înălțimea bazei18 "
Lungimea bazei42 3 / 16 "
Lățimea bazei42 3 / 16 "
Lățimea flanșei fasciculului4"
Înălțimea fasciculului6"
Lungimea fasciculului120 "
Capacitate250 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime136.125 "
Lățimea flanșei4"
Pentru grosimea furcii2.63 "
Pentru lățimea furcii7.63 "
Centru de furcă24 "
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea tubului furcii2 5 / 8 "
Lățimea tubului furcii7 5 / 8 "
Curatenie totala119.9375 "
Înălţime125.94 "
Lungime136.125 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roleNici unul
Mod de operareManual
Lungimea totală a fasciculului I120 "
Rotație360 grade
Sub înălțimea fasciculului I119 15 / 16 "
Lungimea grindă utilizabilă109 3 / 4 "
Lungimea I-Beam utilizabilă109 3 / 4 "
Lăţime42.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 405
Înălțimea navei (cm)319.56
Lungimea navei (cm)345.76
Lățimea navei (cm)107.16
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLățimea tubului furciiÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCuratenie totalaÎnălţimeLungimeLungimea totală a fasciculului IPreț
VESTIL JIB-CB-100-8-10 Macara portabilă Jib, bază tub furcă 1000 lb. Capacitate, 8 picioare | AG7UQH JIB-CB-100-8-10Macara portabilă Jib7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-96 "€10,526.83
RFQ
VESTIL JIB-CB-25-8-10 Macara portabilă Jib, bază tub furcă 250 lb. Capacitate, 8 picioare | AG7UQL JIB-CB-25-8-10Macara portabilă Jib7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "€6,653.62
RFQ
VESTIL JIB-CB-50-10-10 Macara portabilă cu braț, bază tub furcă 500 lb. Capacitate, 10 picioare | AG7UQN JIB-CB-50-10-10Macara portabilă Jib7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-120 "€13,712.39
RFQ
VESTIL JIB-CB-50-8-10 Macara portabilă cu braț, bază tub furcă 500 lb. Capacitate, 8 picioare | AG7UQP JIB-CB-50-8-10Macara portabilă Jib7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "€10,085.52
RFQ
VESTIL JIB-CB-100-8-10-BC Macara portabilă cu braț cu bază de beton, dimensiune 8 picioare, 1000 lb. Capacitate | CE3EDG JIB-CB-100-8-10-BCMacara portabilă Jib7 5 / 8 "36 "42.19 "-130 1 / 4 "111 1 / 8 "-€14,088.92
RFQ
VESTIL JIB-CB-18-BC Bază suplimentară din oțel cu beton, dimensiune 18 inch | CE3EDH JIB-CB-18-BCbază-18 "--20 11 / 16 "42 3 / 16 "-€2,592.95
RFQ
VESTIL JIB-CB-25-10-10-BC Macara portabilă cu braț cu bază de beton, dimensiune 10 picioare, 250 lb. Capacitate | CE3EDJ JIB-CB-25-10-10-BCMacara portabilă Jib7 5 / 8 "18 "42.19 "-125.94 "136 1 / 8 "-€10,878.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL JIB-CB-25-10-10 Macara portabilă cu braț, bază tub furcă 250 lb. Capacitate, 10 picioare
€12,323.16 /unitate