VESTIL JIB-FM-40 Jib, 4000 Lb. Capacitate, montare pe podea, albastru | AG7URB

VESTIL JIB-FM-40 Jib, 4000 lb. Capacitate, montare pe podea, albastru

Element: AG7URB Model: JIB-FM-40
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,597.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Lungimea bazei24 "
Dimensiunile plăcii de bază24 "x 24"
Lățimea bazei24 "
Înălțimea fasciculului12.25 "
Lungimea fasciculului80.38 "
Dimensiunea fasciculului6 1 / 2 "x 12 1 / 4"
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime40.12 "
Lățimea flanșei6.5 "
Curatenie totala99 1 / 4 "
Înălţime111.5 "
Lungime83.875 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea totală a fasciculului I80 3 / 8 "
Rotație360 grade
Lungimea grindă utilizabilă66 1 / 8 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 344.25
Înălțimea navei (cm)283.21
Lungimea navei (cm)213.04
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuratenie totalaLungimea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeLungimea totală a fasciculului ILungimea grindă utilizabilăLăţimeLungimea fascicululuiPreț
VESTIL JIB-FM-10 Jib, 1000 lb. Capacitate, montare pe podea, albastru | AG7UQY JIB-FM-1099 1 / 2 "17 "17 "105.5 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€2,699.39
RFQ
VESTIL JIB-FM-20 Jib, 2000 Lb. Capacitate, montare pe podea, albastru | AG7UQZ JIB-FM-2099 1 / 2 "17 "17 "109.63 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€3,245.89
RFQ
VESTIL JIB-FM-3 Jib, 300 lb. Capacitate, montare pe podea, albastru | AG7URA 33A125 JIB-FM-399 1 / 4 "14.5 "14.5 "103.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€2,263.75
RFQ
VESTIL JIB-FM-6 Jib, 600 lb. Capacitate, montare pe podea, albastru | AG7URC JIB-FM-699 1 / 4 "14.5 "14.5 "105.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€2,254.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL JIB-FM-40 Jib, 4000 lb. Capacitate, montare pe podea, albastru
€6,597.27 /unitate