VESTIL JIB-FM-10 Jib, 1000 lb. Capacitate, montare pe podea, albastru

Element: AG7UQY Model: JIB-FM-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,266.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Lungimea bazei17 "
Dimensiunile plăcii de bază17 "x 17"
Lățimea bazei17 "
Înălțimea fasciculului6"
Lungimea fasciculului80 "
Dimensiunea fasciculului4 "x 6"
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime82.5 "
Lățimea flanșei4"
Curatenie totala99 1 / 2 "
Înălţime105.5 "
Lungime82.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea totală a fasciculului I80 "
Rotație360 grade
Lungimea grindă utilizabilă67 3 / 4 "
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 274.5
Înălțimea navei (cm)267.97
Lungimea navei (cm)209.55
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuratenie totalaLungimea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeLungimea totală a fasciculului ILungimea grindă utilizabilăLăţimeLungimea fascicululuiPreț
VESTIL JIB-FM-20 Jib, 2000 Lb. Capacitate, montare pe podea, albastru | AG7UQZ JIB-FM-2099 1 / 2 "17 "17 "109.63 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€3,245.89
RFQ
VESTIL JIB-FM-3 Jib, 300 lb. Capacitate, montare pe podea, albastru | AG7URA 33A125 JIB-FM-399 1 / 4 "14.5 "14.5 "103.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€2,263.75
RFQ
VESTIL JIB-FM-40 Jib, 4000 Lb. Capacitate, montare pe podea, albastru | AG7URB JIB-FM-4099 1 / 4 "24 "24 "111.5 "80 3 / 8 "66 1 / 8 "24 "80.38 "€5,452.29
RFQ
VESTIL JIB-FM-6 Jib, 600 lb. Capacitate, montare pe podea, albastru | AG7URC JIB-FM-699 1 / 4 "14.5 "14.5 "105.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€2,254.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL JIB-FM-10 Jib, 1000 lb. Capacitate, montare pe podea, albastru
€3,266.26 /unitate