VESTIL LAD-14-21-P-EZ Scară rulant pentru depozit, 50 de grade, perforată, 14 trepte, dimensiune 21 inch

Articol: AG7UVG Model: LAD-14-21-P-EZ
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,975.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei135.06 "
Lățimea bazei42.25 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Material de rotireCauciuc
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Tip rotiță frontalăPivotant
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Înălțimea balustradei176 "
Balustrade incluseDa
Înălţime176 "
Lungime135.062 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de roți frontale2
Numărul de rotile din spate2
Numărul de pași14
Dia rotor spate.10 "
Material pentru rotile din spateCauciuc
Lățimea roții din spate2 1 / 2 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului50 grade
Adâncimea pasului7"
Spațierea pasilor10 "
Tip de pasperforata
Lățimea pasului23.56 "
Adâncimea pasului superior21 "
Înălțimea pasului superior140 "
Lungime utilizabilă131 15 / 16 "
Lățime utilizabilă23 9 / 16 "
Lăţime42.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 182.25
Înălțimea navei (cm)447.04
Lungimea navei (cm)343.06
Lățimea navei (cm)107.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime utilizabilăLungimea bazeiLățimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiAdâncimea pasului superiorPreț
VESTIL LAD-12-14-P Scară rulant pentru depozit, 58 de grade, perforată, 12 trepte, dimensiune 14 inch | AG7UUJ LAD-12-14-P82 3 / 4 "91.31 "34.25 "156 "156 "1258 grade14 "€3,225.85
VESTIL LAD-12-14-P-EZ Scara de depozitare rulanta, 50 de grade, perforata, 12 trepte, dimensiune de 14 inchi | AG7UUK LAD-12-14-P-EZ105 3 / 4 "110.88 "34.25 "156 "156 "1250 grade14 "€3,262.14
VESTIL LAD-12-21-P Scară rulant pentru depozit, 58 de grade, perforată, 12 trepte, dimensiune 21 inch | AG7UUN LAD-12-21-P89 3 / 4 "97.5 "34.25 "156 "156 "1258 grade21 "€3,288.24
VESTIL LAD-12-21-P-EZ Scară rulantă pentru depozit, 50 de grade, perforată, 12 trepte, dimensiune 21 inch | AG7UUP LAD-12-21-P-EZ112 3 / 4 "121.44 "34.25 "156 "156 "1250 grade21 "€3,269.02
VESTIL LAD-13-14-P Scară rulant pentru depozit, 58 de grade, perforată, 13 trepte, dimensiune 14 inch | AG7UUT LAD-13-14-P91 5 / 16 "95.56 "42.25 "166 "166 "1358 grade14 "€3,669.20
VESTIL LAD-13-14-P-EZ Scara de depozitare rulanta, 50 de grade, perforata, 13 trepte, dimensiune de 14 inchi | AG7UUU LAD-13-14-P-EZ116 9 / 16 "120.88 "42.25 "166 "166 "1350 grade14 "€3,731.64
VESTIL LAD-13-21-P Scară rulant pentru depozit, 58 de grade, perforată, 13 trepte, dimensiune 21 inch | AG7UUX LAD-13-21-P98 5 / 16 "102.56 "42.25 "166 "166 "1358 grade21 "€3,750.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-14-21-P-EZ Scară rulant pentru depozit, 50 de grade, perforată, 14 trepte, dimensiune 21 inch
€3,975.85 /unitate