VESTIL LAD-5-YP Scară comercială cu arc, perforată în 5 trepte, galbenă, oțel

Articol: AG7UXG Model: LAD-5-YP
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€869.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei38.06 "
Lățimea bazei21.13 "
baterii incluseNu
Capacitate300 lbs.
Caster Dia.1 1 / 2 "
Material de rotirefenolic
Lățimea rotorului3 / 4 "
CuloriGalben
Distanța dintre trepte8"
Dia Caster fata.1.5 "
Lățimea roții frontale0.75 "
Înălțimea balustradei34 3 / 4 "
Balustrade incluseDa
Înălţime82.44 "
Lungime38.062 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Numărul de pași5
Dia rotor spate.1.5 "
Lățimea roții din spate0.75 "
Primăvară încărcatăDa
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului8"
Tip de pasperforata
Lățimea pasului16 "
Adâncimea pasului superior11 "
Lățimea treptei superioare16 "
Lăţime21.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)209.39
Lungimea navei (cm)96.68
Lățimea navei (cm)53.66
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea pasuluiLungimea bazeiDistanța dintre trepteBalustrade incluseÎnălţimeNumărul de pașiPrimăvară încărcatăUnghiul pasuluiPreț
VESTIL LAD-1-Y Scară comercială cu arc, 1 treaptă, galbenă, oțel | AG7UWE LAD-1-Y11 "16.13 "9.5 "Nu9.5 "1Da16 grade€348.04
VESTIL LAD-1-YP Scară comercială cu arc, perforată cu 1 treaptă, galbenă, oțel | AG7UWF LAD-1-YP11 "16.13 "9.5 "Nu9.5 "1Da16 grade€337.80
VESTIL LAD-2-Y Scară comercială cu arc, 2 trepte, galbenă, oțel | AG7UWL LAD-2-Y8"20.25 "8"Nu18.5 "2Da58 grade€476.21
VESTIL LAD-2-YP Scară comercială cu arc, perforată în 2 trepte, galbenă, oțel | AG7UWM LAD-2-YP8"20.25 "8"Nu18.5 "2Nu58 grade€471.17
VESTIL LAD-3-Y Scară comercială cu arc, 3 trepte, galbenă, oțel | AG7UWT LAD-3-Y8"25.56 "8"Da63.44 "3Da58 grade€696.23
VESTIL LAD-3-YP Scară comercială cu arc, perforată în 3 trepte, galbenă, oțel | AG7UWU LAD-3-YP8"25.56 "8"Da63.44 "3Da58 grade€680.64
VESTIL LAD-4-Y Scară comercială cu arc, 4 trepte, galbenă, oțel | AG7UWZ LAD-4-Y8"31.81 "8"Da72.94 "4Da58 grade€800.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-5-YP Scară comercială cu arc, perforată în 5 trepte, galbenă, oțel
€869.46 /unitate