VESTIL LAD-DD-P-26-3-P Double Sided Portable Ladder, 3-Step, 26.0625 Inch Width, Perforated | AG7UZX

VESTIL LAD-DD-P-26-3-P Scară portabilă cu două fețe, 3 trepte, lățime de 26.0625 inci, perforată

În stoc
Articol: AG7UZX Model: LAD-DD-P-26-3-P

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,323.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
Lungimea bazei48.81 "
Lățimea bazei26.06 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.2"
Material de rotireCauciuc dur
Lățimea rotorului3 / 4 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
Evaluarea taxei350 lbs.
Lățimea roții frontale0.75 "
Balustrade incluseNu
Înălţime30 "
Material scarăOţel
Lungime48.812 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Numărul de pași3
Lățimea roții din spate0.75 "
Adâncimea pasului7"
Tip de pasperforata
Lățimea pasului23.56 "
Înălțimea pasului superior30 "
Lungimea superioară a pasului14 "
Lățimea treptei superioare23 9 / 16 "
Lăţime26.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)123.98
Lățimea navei (cm)66.2
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiLungimea bazeiLățimea bazeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea treptei superioareLăţimeÎnălțimea liberăPreț
VESTIL LAD-DD-18-2-P Scară cu două fețe, 2 trepte, lățime de 19.3125 inci, perforată | AG7UYU LAD-DD-18-2-P2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€885.10
VESTIL LAD-DD-18-3-P Scară cu două fețe, 3 trepte, lățime de 19.3125 inci, perforată | AG7UYW LAD-DD-18-3-P3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€1,098.38
VESTIL LAD-DD-18-4-P Scară cu două fețe, 4 trepte, lățime de 19.3125 inci, perforată | AG7UYY LAD-DD-18-4-P4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€1,162.28
VESTIL LAD-DD-26-2-P Scară cu două fețe, 2 trepte, lățime de 26.3125 inci, perforată | AG7UZA LAD-DD-26-2-P2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€911.07
VESTIL LAD-DD-26-3-P Scară cu două fețe, 3 trepte, lățime de 26.3125 inci, perforată | AG7UZC LAD-DD-26-3-P3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€1,157.15
VESTIL LAD-DD-26-4-P Scară cu două fețe, 4 trepte, 26.3125 inci lățime, perforată | AG7UZE LAD-DD-26-4-P4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,247.35
VESTIL LAD-DD-32-2-P Scară cu două fețe, 2 trepte, 32.75 inci lățime, perforată | AG7UZG LAD-DD-32-2-P2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€1,016.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-DD-P-26-3-P Scară portabilă cu două fețe, 3 trepte, lățime de 26.0625 inci, perforată
€1,323.53 /unitate