VESTIL LAD-TRS-50-5-G Cadru tip-n-roll, structură de prindere, 5 trepte, unghi de 50 de grade

Articol: AG7VHP Model: LAD-TRS-50-5-G
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,475.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de înclinare și rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei69.38 "
Lățimea bazei29.5 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotorRigid
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.4"
Înălțimea garda la sol5 1 / 2 "
Înălțimea balustradei80 "
Balustrade incluseDa
Înălţime80 "
Lungime69.375 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de pași5
Dia rotor spate.4"
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului50 grade
Adâncimea pasului7"
Tip de pasGrip Strut
Lățimea pasului24 "
Adâncimea pasului superior21 "
Înălțimea pasului superior50 "
Înălțimea tăvii de scule utilizabilă3 1 / 8 "
Lungimea tăvii pentru scule utilizabilă10 "
Lățimea tăvii de instrumente utilizabilă23 9 / 16 "
Tip roatăPoli-pe-poli rigid
Roţi(2) 4 x 2 in.
Lăţime29.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.45
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)176.21
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiPreț
VESTIL LAD-TRS-50-2-G Cadru tip-n-roll, structură de prindere, în 2 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VHH LAD-TRS-50-2-G44.81 "50 "50 "250 grade€1,801.54
VESTIL LAD-TRS-50-3-G Cadru tip-n-roll, structură de prindere, 3 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VHK LAD-TRS-50-3-G52.56 "60 "60 "350 grade€1,945.44
VESTIL LAD-TRS-50-4-G Cadru tip-n-roll, structură de prindere, 4 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VHM LAD-TRS-50-4-G60.94 "70 "70 "450 grade€2,155.09
VESTIL LAD-TRS-50-6-G Cadru tip-n-roll, structură de prindere, 6 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VHR LAD-TRS-50-6-G77.13 "90 "90 "650 grade€2,282.15
RFQ
VESTIL LAD-TRS-60-2-G Cadru tip-n-roll, structură de prindere, 2 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VHU LAD-TRS-60-2-G44.19 "50 "50 "258 grade€1,801.70
VESTIL LAD-TRS-60-3-G Cadru tip-n-roll, structură de prindere, 3 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VHW LAD-TRS-60-3-G50.44 "60 "60 "358 grade€2,026.80
VESTIL LAD-TRS-60-4-G Cadru tip-n-roll, structură de prindere, 4 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VHY LAD-TRS-60-4-G55.75 "70 "70 "458 grade€2,269.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-TRS-50-5-G Cadru tip-n-roll, structură de prindere, 5 trepte, unghi de 50 de grade
€2,475.49 /unitate