VESTIL LHCR-48-Y Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 48 inch, galben

În stoc
Articol: AG7VLD Model: LHCR-48-Y

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€420.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de cablu
Înălțimea deschiderii cablului2 1 / 2 "
Capacitate10000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime48 "
Înălţime1 1 / 2 "
Lungime4 ft.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere1 1 / 4 "
Lățimea de deschidere2 1 / 2 "
Capacitate cu o singură roată10000 lbs.
Lăţime9 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)121.6
Lățimea navei (cm)23.18
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimePreț
VESTIL LHCR-36-Y Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 36 inch, galben | AG7VKZ LHCR-36-Y36 "3 ft.€327.41
VESTIL LHCR-60-Y Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 60 inch, galben | AG7VLJ LHCR-60-Y60 "5 ft.€511.00
VESTIL LHCR-72-Y Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 72 inch, galben | AG7VLN LHCR-72-Y72 "6 ft.€600.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LHCR-48-Y Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 48 inch, galben
€420.84 /unitate