VESTIL LHCR-72-YB Furtun din aluminiu și cablu încrucișat, dimensiune 72 inch, galben/negru

În stoc
Articol: AG7VLP Model: LHCR-72-YB

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€635.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de cablu
Înălțimea deschiderii cablului2 1 / 2 "
Capacitate10000 lbs.
CuloriGalben închis
Adâncime72 "
Înălţime1 1 / 2 "
Lungime6 ft.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere1 1 / 4 "
Lățimea de deschidere2 1 / 2 "
Capacitate cu o singură roată10000 lbs.
Lăţime9 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)182.56
Lățimea navei (cm)23.18
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimePreț
VESTIL LHCR-36-YB Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 36 inch, galben/negru | AG7VLA LHCR-36-YB36 "3 ft.€362.07
VESTIL LHCR-48-YB Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 48 inch, galben/negru | AG7VLE LHCR-48-YB48 "4 ft.€455.48
VESTIL LHCR-60-YB Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 60 inch, galben/negru | AG7VLK LHCR-60-YB60 "5 ft.€545.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LHCR-72-YB Furtun din aluminiu și cablu încrucișat, dimensiune 72 inch, galben/negru
€635.63 /unitate